{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Žiaunų ilgis | 50 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773022817 | |
Gamintojo numeris | 25 05 160 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
294 vnt. yra sandėlyje
23,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
670 vnt. yra sandėlyje
17,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 437 vnt. yra sandėlyje
11,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 038 vnt. yra sandėlyje
13,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) |
Žiaunų ilgis | 50 | 50 | 50 | 50 |
visas ilgis | 160 | 160 | 160 | 160 |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | su plastikine danga | Daugiakomponentis apvalkalas |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | neapdirbtas paviršius | nušlifuota |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |