3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F, 1300 mm x 1900 mm, 36+

Artikelnummer: 7100219052
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100219052
EAN/GTIN 04054596775114
Nummer fabrikant 7100219052

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige shourband voor bijna alle metalen
Mengsel van 3M nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide
Totale lengte: 1900 mm
Totale breedte: 300 mm
36+ tot 180+ korrel

Omschrijving:

3M™ Cubitron™ ll Schuurband 784F beschikt over de 3M Precision Shaped Grain-technologie. Onze linnen schuurbanden zijn een precieze mix van gevormd keramisch materiaal en premiumkwaliteit aluminiumoxide. De schuurbanden hebben een flexibele katoenen J-gewicht rug en een open constructie. De banden zijn ook voorzien van een waterbestendige rug en Grinding Aid.

Kenmerk:

Tot twee keer langere levensduur dan vergelijkbare banden van aluminiumoxide, bestand tegen verwering door hitte
Consistente en snellere resultaten bij toepassingen onder middelhoge druk
Vervormbaar voor slijpen en blending van rechte en gebogen oppervlakken
Grinding Aid koelt het schuurproces bij hittegevoelige legeringen
Bevat 3M Precision Shaped Grain dat aanzienlijk koeler en langer werkt dan concurrerende producten. U kunt meer onderdelen verwerken met minder schijfvervangingen
Voor een optimale duurzaamheid en prijsstelling wordt een polyester rug van de gewichtsklasse YF gebruikt voor korrelgrootte 36-80, en de lichtere gewichtsklasse XF voor korrelgrootte 120-180

Tip:

Te gebruiken voor industriële toepassingen met middelhoge druk