3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 784F, 1300 mm x 1900 mm, 36+

Número de artículo: 7100219052
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100219052
EAN / GTIN 04054596775114
Número del fabricante 7100219052

Descripción

Ejecución:

Cinta Abrasive de alto rendimiento para casi todos los metales
Mezcla de grano cerámico formado con precisión y óxido de aluminio
Longitud total: 1900 mm
Anchura total: 300 mm
Granulacintrins n / granulometrrestrands a 36+ a 180+

Descripción:

La banda 784F 3M™ Cubitron™ II está compuesta de grano de precisión PSG de 3M. Nuestras bandas abrasivas son una mezcla precisa de grano cerámico PSG y óxido de aluminio de gran calidad. Poseen un soporte flexible de algodón de tipo J y un diseño de dispersión abierta. Las bandas también presentan un soporte impermeable y un potenciador del lijado.

Característica:

Vida útil hasta dos veces superior a las de las bandas de óxido de aluminio equivalentes, resiste al deterioro causado por el calor
Resultados más rápidos y consistentes en aplicaciones a presiones intermedias
Cómodas para el lijado y el desbaste tanto en superficies rectas como contorneadas
El potenciador de lijado enfría los procesos abrasivos en las aleaciones termosensibles
Aptas para aplicaciones en mojado y en seco en todos los metales
Para obtener un precio y una durabilidad óptimos, el soporte de poliéster de tipo YF se utiliza en los granos de 36 a 80, mientras que el soporte de poliéster más ligero de tipo XF se utiliza para los granos 120-180

Nota:

Úselas para aplicaciones industriales con presiones intermedias