3M™ Cut & Grind Schijf, T27, 125mm x 4,2mm x 22 mm, 36+

Artikelnummer: 7100214085
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100214085
EAN/GTIN 04054596766945
Nummer fabrikant 7100214085
L-nummer L51710 900

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ Cut & Grind-schijven hebben een hogere werksnelheid en een langere levensduur dankzij de met precisie gevormde keramische korrel van 3M.
Ontworpen voor de kostengeoriënteerde klant. Hoogwaardige schuurmiddelen voor een aantrekkelijke prijs.
Veelzijdig: De stabiele schuurschijf met hars is geschikt als afbraamschijf en als doorslijpschijf voor het verwerken van constructiestaal en roestvrij staal.
Perfecte prijs-prestatieverhouding

Omschrijving:

3M™ Cut & Grind Schijven zijn ontwikkeld om u te helpen meer werk gedaan te krijgen voor uw geld. Ze banen zich door zware klussen met een snelle, zuivere snede … met minder druk … en met minder inkerving bij het inslijpen voor doorlassingen en tijdens het schoonslijpen van stapellassen. 3M Precision Shaped Grain technologie snijdt door metaal met superscherpe, micro-gerepliceerde punten voor een koelere, snellere en langer durende werking dan conventionele verpulverde schuurmineralen. Als extra bonus wisselt u deze duurzame schijven minder vaak, zodat u sneller klaar bent met de slijpklus van de dag.

Kenmerk:

Ontwikkeld voor de kostengeoriënteerde klant Slijpmiddel met hoge prestaties voor een aantrekkelijke prijs.
Veelzijdig: De robuuste, kunstharsgebonden slijpschijf is zowel geschikt als voorruwschijf en als doorslijpschijf voor de bewerking van zacht staal en roestvrij staal.