• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Disco de Corte y Desbaste T27 125x4,2x22,23mm 36+ 10 discos/caja

Número de artículo: 7100214085
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100214085
EAN / GTIN 04054596766945
Número del fabricante 7100214085
Número L L51710 900

Descripción

Ejecución:

Los discos de corte y molienda de 3M™ tienen una mayor velocidad de trabajo y una vida útil más larga gracias al grano cerámico moldeado con precisión de 3M.
Desarrollado para el cliente orientado a los costes Abrasivo de alto rendimiento a un precio atractivo.
Versátil: Los muela abrasives estables unidos a resina son adecuados tanto como muela de desbaste como como disco de corte para el procesamiento de acero estructural y acero inoxidable.
Perfecta relación precio-rendimiento

Descripción:

Los discos de corte y desbaste 3M™ están diseñados para aumentar la productividad. Se encargan de trabajos difíciles con un corte rápido y suave... con menos presión... y con menos vibración en el ranurado inverso y el rectificado de pasada de raíz. La tecnología de grano PSG 3M corta metal con puntas superafiladas y minirreplicadas, por lo que consigue un corte más frío, más rápido y más duradero que el grano abrasivo triturado convencional. Además, como estos discos de larga duración necesitan menos cambios, se agiliza la rutina diaria.

Característica:

Los discos 3M™ Cut & Grind tienen una mayor velocidad de funcionamiento y una mayor vida útil gracias al grano cerámico moldeado con precisión de 3M.
Versátil: la robusta muela con aglomerante de resina es adecuada tanto como muela de desbaste como de corte para el mecanizado de acero dulce y acero inoxidable.
Perfecta relación calidad-precio