3M™ First Base™ + stootpet 2018529, marineblauw, microklep (25 mm)

Artikelnummer: 7100206581
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Veiligheidspet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100206581
EAN/GTIN 04054596719156
Nummer fabrikant 7100206581
L-nummer L01110 111
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen om de drager te beschermen tegen kleine snij- en schaafwonden aan het hoofd door lichte stoten tegen stilstaande objecten in een breed scala van industrieën, zoals automotive, ruimtevaart, voedselverwerking, transport en logistiek. De 3M™ First Base™ + stootpet is gemaakt van ademende geweven stof en foam met luchtkanalen voor ventilatie. Met absorberende badstof zweetband en foamkussen met gesloten cellen. Borduurservice voor uw bedrijfslogo beschikbaar. Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes: standaard (70 mm), kort (55 mm) en micro (25 mm), en in verschillende kleuren.

Voordeel:

  • Biedt industriële stootbescherming volgens EN 812
  • Flexibele schaal van ABS‑kunststof, kan worden verwijderd voor reiniging
  • Luchtkanalen voor ventilatie
  • Absorberende badstof zweetband
  • Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes voor verschillende toepassingen
  • Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm
  • Plaats voor optioneel eigen logo
  • Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes voor verschillende toepassingen
  • Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm
  • Riemclip als accessoire verkrijgbaar

Advies:

  • Lichte industrie, algemene productie

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan