Casquette antiheurt 3M™ First Base™ + 2018529, bleu marine, visière micro, 25 mm

Réf.: 7100206581
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100206581
EAN / GTIN 04054596719149
Réf. fabricant 7100206581
Article hors catalogue L01110 111
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Protégez-vous contre les contacts légers, les lacérations et les abrasions mineures de la tête causés par des objets fixes, avec les casquettes anti-heurt 3M™ First Base™ +. Ces casquettes anti-heurt sont dotées d'un design profilé souple en plastique ABS, en tissu respirant et en mousse avec canaux d'aération pour la ventilation. Elles possèdent une sangle élastique réglable pour un ajustement personnalisé, un bandeau en tissu-éponge absorbant et des zones de personnalisation en option sur lesquelles une marque ou un logo peut être ajouté. Elles sont disponibles dans un assortiment de couleurs et trois longueurs de visière : standard (70 mm), réduite (55 mm) ou micro (25 mm). Accessoire clip de ceinture également disponible. Les casquettes anti-heurt 3M™ First Base™ + offrent une protection contre les chocs conforme à la norme EN812.

Avantage(s):

  • Offrent une protection contre les chocs conforme à la norme EN812
  • Design profilé
  • Coque souple en plastique ABS pouvant être retirée pour le nettoyage
  • Canaux d'aération pour la ventilation
  • Coussinet en mousse compressée
  • Bandeau anti-transpirant en éponge absorbante
  • Zones de personnalisation du logo en option
  • Sangle élastique réglable pour un ajustement personnalisé
  • Trois longueurs de visière disponibles pour une variété d’applications
  • Accessoire clip de ceinture disponible

Recommandation(s):

  • Industrie légère, secteur manufacturier