3M™ VHB™ Tape 5906F, Zwart, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm

Artikelnummer: 7100193935
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100193935
EAN/GTIN 56936177911421
Nummer fabrikant 7100193935
L-nummer L01310 1209

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Onmiddellijke hechting en duurzaamheid door PSA-lijm
Bijna onzichtbare verbindingen zorgen voor aantrekkelijke oppervlakken
Totale breedte: 1.17 m
Kan mechanische bevestigingsoplossingen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijms vervangen: Boren, slijpen, schroeven, lassen, nabehandeling en reiniging niet nodig

Omschrijving:

Bedenk, ontwerp en maak uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 5906, een zwarte, gemodificeerde tape met een dikte van 0,15 mm op basis van acryllijm met een uiterst vervormbare schuimbasis. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. Kan worden gebruikt in plaats van klinknagels, schroeven en lasnaden. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating. Ideaal voor hechten van ondergronden met een laag profiel.

Kenmerk:

Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Zwarte, gemodificeerde tape met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 0,15 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden// Zwarte, gemodificeerde tape met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 0,15 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten; uitzonderlijk goede prestaties bij schokken/vallen// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten; uitzonderlijk goede prestaties bij schokken/vallen
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Dunne hechtnaden// Dunne hechtnaden

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het lijmen van hoogenergetische materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen
Voor het verlijmen van moeilijk te verlijmen materialen, bijv. poedergecoate oppervlakken