Kivitel:
Termék színe: Fekete
Azonnali tapadás és tartósság a PSA ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan csatlakozások vonzó felületeket biztosítanak
Teljes szélesség: 1,17 m
A mechanikus rögzítőoldatokat (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy folyékony ragasztókat helyettesítheti: Nincs szükség fúrásra, csiszolás-re, csavarozásra, hegesztésre, utókezelésre és utótisztításra
Leírás:
Álmodjon, tervezzen, szállítson – a 3M™ VHB™ ragasztószalaggal 5906. Ez a ragasztószalag fekete, 0,15 mm vastag, és módosított akrilát ragasztóból áll egy nagyon alkalmazkodó habmag körül. A szegecseket, hegesztéseket és csavarokat helyettesíti. A ragasztószalag segítségével gyorsan és egyszerűen hozhat létre erős és tartós kötést. Ezt a nagy teljesítményű, viszkoelasztikus ragasztószalagot sokféle felületen, például porbevonatokon használja. Ideális vékony ragasztóréteggel rendelkező alkalmazásokhoz.
Jellemző:
Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
0,15 mm vastag, rendkívül alkalmazkodó, nagy teljesítményű kétoldalas fekete ragasztószalag akril hab maggal és módosított akrilát ragasztóval, számos anyaghoz tapad, beleértve a porbevonatokat és durva vagy szabálytalan felületeket// 0,15 mm vastag, rendkívül alkalmazkodó, nagy teljesítményű kétoldalas fekete ragasztószalag akril hab maggal és módosított akrilát ragasztóval, számos anyaghoz tapad, beleértve a porbevonatokat és durva vagy szabálytalan felületeket
A mechanikus rögzítőoldatokat (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy folyékony ragasztókat helyettesítheti: Nincs szükség fúrásra, csiszolás-re, csavarozásra, hegesztésre, utókezelésre és utótisztításra// A mechanikus rögzítőoldatokat (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy folyékony ragasztókat helyettesítheti: Nincs szükség fúrásra, csiszolás-re, csavarozásra, hegesztésre, utókezelésre és utótisztításra
A dinamikus erők nagy mértékű felszívódása vibrációs és ütéselnyelő hatással rendelkezik// A dinamikus erők nagy mértékű felszívódása vibrációs és ütéselnyelő hatással rendelkezik
Állandó tömítés víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítés víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Vékony ragasztókötések// Vékony ragasztókötések
Figyelem:
Bel- és kültéri használathoz.
Nagy energiájú anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag csatlakoztatásához
Nehezen tapadó anyagok, például porszórt felületek ragasztásához