Scotch Brite™ Hookit™ Clean & Finish Schijf CF-HA, grijs, 150 mm, S UFN

Artikelnummer: 7100138330
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 40 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100138330
EAN/GTIN 50048011292958
Nummer fabrikant 7100138330
L-nummer L51710 314
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bereik een professionele finish op vaste oppervlakken, gelakte panelen en andere materialen met de Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish Schijf. Onze schijven passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan voor een schone, consistente finish die geen krassen of andere beschadigingen nalaat in het basismateriaal. Scotch-Brite Hookit Clean and Finish Schijven zijn ontworpen voor het hoge toerental van elektrisch gereedschap, maar kunnen ook met de hand worden gebruikt met behulp van een schijfhandpadhouder. Ze werken effectief wanneer lichte tot matige reiniging, kras-blending, afbramen en het maken van zijdeglanzende finish op aluminium, roestvast staal en andere metalen vereist zijn. Ze zijn ook geschikt voor gebruik op kunststoffen, hout en glasvezel. Deze duurzame schijven zijn gevuld met ultrafijn siliciumcarbide schuurmineraal. Siliciumcarbide is een zeer scherp synthetisch slijpmiddel dat in het algemeen gebruikt wordt in toepassingen met weinig druk, zoals lakvoorbereiding. Hoewel het sneller afbreekt dan aluminiumoxide, zorgt het voor een superieure finish. Scotch-Brite is een uniek oppervlaktebewerkingsproduct met een schuurmateriaal in non-woven nylon vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal in vezels ontstaat een schuursysteem dat tijdens de hele levensduur van het product consistente resultaten levert. Het open webmateriaal is volloopbestendig en zorgt ervoor dat de schuurmineralen hoog blijven presteren doordat de nylon vezels minder snel verstopt raken. We bieden een complete reeks 3M Hookit Klittenbandschijven voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof, vuil of rondzwevende resten. Ze worden vaak gebruikt in toepassingen waar een 3M Stikit™ Schijf te agressief zou kunnen zijn, omdat Hookit Schijven de neiging hebben fijnere finishes achter te laten dan schijven met zelfklevende rug. Hookit Schuurschijven hechten zich handig en stevig aan een klittenband steunschijf* op een excentrische schuurmachine, kunnen gemakkelijk worden verwijderd zonder dat ze resten achterlaten en kunnen steeds opnieuw worden gebruikt gedurende de hele levensduur. *Afzonderlijk te koop

Voordeel:

  • Ultrafijne grofte is uitstekend geschikt voor lichte tot middelzware reiniging, satijnfinishing, krasblending en ontbramen.
  • Flexibiliteit, zodat ook moeilijk te bereiken plaatsen en welvingen kunnen worden bereikt.
  • Non-woven 3D-structuur zorgt voor lange levensduur en constante finish.
  • 3M™ Hookit™ snelwisselsysteem maakt snel en gemakkelijk bevestigen en verwijderen van schijven mogelijk

Advies:

  • Gebruik ze met de hand of met hoge toerental toerental Power-gereedschappen voor een professionele afwerking op harde oppervlakken, gelakte panelen en andere materialen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan