Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ CF-HA, 150 mm, Grain S Ultra Fin

Réf.: 7100138330
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100138330
EAN / GTIN 50048011292958
Réf. fabricant 7100138330
Article hors catalogue L51710 314

Description

Exécution:

S Ultra fine grade is effective for light to moderate cleaning, satin finishing, scratch blending and deburring
Conformability to access hard-to-reach and contoured areas
Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
3M™ Hookit™ quick-change system provides fast and easy disc attachment and removal

Description:

Grain oxyde de zirconium, système de fixation auto-agrippant Hookit™. Disponible en grain ultra fin et en diamètre 150mm.

Caractéristique(s):

Système d'accroche rapide auto-agrippant Hookit™.
Procure un fini mate très régulier et une très bonne accroche en préparation avant peinture.
Très résistant même sur des surfaces complexes, ne s’encrasse pas.
Système de remplacement rapide 3M™ Hookit™ pour la fixation et le retrait rapides et aisés des disques

Remarque(s):

Utilisation à la main ou avec des outils électriques à vitesse élevée pour une finition professionnelle sur les surfaces solides, les panneaux peints et d'autres matériaux