Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean & Strip Schijf CG-ZR, blauw, 150 mm x 13 mm, S XCRS

Artikelnummer: 7100093984
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100093984
EAN/GTIN 53134375451760
Nummer fabrikant 7100093984

Omschrijving

Uitvoering:

Schone en stripconstructie
Fleece van nylon vezels
Roloc™ snelwisselsysteem
Fleece structuur
Verhoogde veiligheid op de werkplek

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip-schijf maakt gebruik van een schuurmateriaal dat lang meegaat en dat siliciumcarbide combineert met non-woven nylon vezels door middel van een kunsthars die na verloop van tijd oplost en wordt afgebroken. Onze schijven zijn ontworpen voor agressieve reiniging zonder het basismateriaal te veranderen.

Kenmerk:

Clean & Strip constructie
Nylonvezelvlies
Roloc™-snelwisselsysteem
Meer veiligheid op het werk
Kostenbesparingen dankzij kortere insteltijden en minder niet-productieve tijden
Metallisch schoon oppervlak
Tijd- en kostenbesparing
Vrij van corrosie veroorzakende metalen
Lange levensduur bij alle toepassingen
Geen loskoppeling van afzonderlijke onderdelen
Snelle gereedschapswissel zonder gebruik van wisselgereedschap

Tip:

Flexibele schacht of boor
Gebruik op rechte slijpmachines
Verwijderen van zware oppervlaktevervuiling en coatings
Ontroesten, verf strippen, schoonmaken van lasnaden
wordt radiaal gebruikt