Ejecución:
Construcción limpia y en tiras
Vellón de fibra de nylon
Sistema de cambio rápido Roloc™
Estructura no tejida
Aumento de la seguridad laboral
Descripción:
El disco Clean & Strip Scotch-Brite™ Roloc™ cuenta con un abrasivo duradero que combina el carburo de silicio con fibras de nailon no tejido a través de una resina que se disuelve y desprende con el tiempo. Nuestros discos están diseñados para limpiar de forma contundente sin dañar el material base.
Característica:
Vellón de fibra de nylon
Sistema Roloc™quick-change
Estructura de vellón
Mayor seguridad laboral
Ahorro de costes gracias a la reducción de los tiempos de preparación y de no producción
Superficie metálica limpia
Ahorro de tiempo y costes
Libre de metales que causan corrosión
Larga vida útil en todas las aplicaciones
No hay desprendimiento de piezas individuales
Cambio rápido de herramientas sin necesidad de utilizar una herramienta de cambio
Nota:
Eje flexible o taladro
Uso en amoladoras rectas
Eliminación de la suciedad y los revestimientos de la superficie
Desoxidación, decapado, limpieza de los cordones de soldadura
se utiliza radialmente