Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean & Strip Schijf CG-ZR, blauw, 100 mm x 13 mm, S XCRS

Artikelnummer: 7100093978
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100093978
EAN/GTIN 53134375451753
Nummer fabrikant 7100093978
L-nummer L51710 539

Omschrijving

Uitvoering:

Randstabiele grove vezel fleece constructie
Geschikt voor het verwijderen van kalkaanslag
Verhoogde veiligheid en productiviteit op het werk
Hoogste duurzaamheid bij alle toepassingen
Ideaal voor het bewerken van hardnekkige oppervlakken

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip-schijf maakt gebruik van een schuurmateriaal dat lang meegaat en dat siliciumcarbide combineert met non-woven nylon vezels door middel van een kunsthars die na verloop van tijd oplost en wordt afgebroken. Onze schijven zijn ontworpen voor agressieve reiniging zonder het basismateriaal te veranderen.

Kenmerk:

3M™ Roloc™ systeem voor snel wisselen van gereedschap

Tip:

flexibele as of boor
Gebruik op rechte slijpmachines
Verwijderen van zware oppervlakteverontreiniging en coatings
Ontroesten, verf strippen, schoonmaken van lasnaden
wordt radiaal gebruikt