3M™ Versaflo™ TR-6800FC Filterdeksel - voor TR-6820E

Artikelnummer: 7100021247
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100021247
EAN/GTIN 00051131373785
Nummer fabrikant 7100021247
L-nummer L01140 142

Omschrijving

Uitvoering:

Filterkap voor gebruik met TR-6820E filter
Filterdeksel beschermt filter tegen materiële schade
Totale lengte: 0.261 m
Totale breedte: 0.13 m
Totale hoogte: 0.096 m

Omschrijving:

Een filterdeksel te gebruiken in combinatie met de TR-6820E filter. 3M aanbeveling is om de filterdeksel te gebruiken om fysieke schade aan de TR-6820E te voorkomen. Het wordt ook gebruikt om de TR-6600 Pre-filter of TR-662 Vonkenvanger op zijn plaats te houden. De TR-6800FC moet bij beschadiging vervangen worden. De filterdeksel kan schoongemaakt en hergebruikt worden.

Kenmerk:

Gemakkelijk te gebruiken
Helpt het filter te beschermen tegen fysieke schade
Maakt het gebruik van pre-filters en vonkenvangers mogelijk.
Maakt het mogelijk om te douchen met de Turbo

Tip:

Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series TR-6820E Filter