3M™ Versaflo™ Hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk, Large, S-433L-5

Artikelnummer: 7100015401
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hoofddeel motoraangedreven adembescherming

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100015401
EAN/GTIN 04046719250325
Nummer fabrikant 7100015401
L-nummer L01140 103
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ Versaflo™ S-serie Hoofd- en hoofd-schouderkappen zijn lichtgewicht, veelzijdig en gemakkelijk te onderhouden en helpen uw werknemers te beschermen tegen een verscheidenheid aan verontreinigingen, terwijl hun comfort behouden blijft. Of u nu het gemak wilt van volledig gemonteerde en geïntegreerde hoofdkappen of de kostenbesparingen van een herbruikbaar binnenwerk, er zijn opties ontworpen die voor u geschikt zijn.

Voordeel:

  • Hoofd- en hoofd-schouderkappen uit de S-serie zijn speciaal ontworpen om samen te werken met uw Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingssystemen en 3M™ Ademhalingssystemen met luchttoevoer
  • Biedt hoofd-, gezicht-, nek- en schouderbescherming tegen stof en lakspray
  • Biedt een goed gezichtsveld
  • Biedt gezichts- en oogbescherming tegen vloeistofspatten en rondvliegende deeltjes met lage energie en tegen stof
  • Er zijn veelzijdige accessoires verkrijgbaar waarmee u de kap aan uw specifieke omgeving kunt aanpassen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan