Kivitel:
Termék színe: Fehér
Méret: Nagy
Tartós, puha, csendes, alacsony szöszű anyagból készült, amely nagy kényelmet nyújt
Kiváló látómező, különösen lefelé.
Nincs szükség beállításra
Leírás:
Az integrált fejpánttal ellátott fejfedő lefedi a fejet, az arcot, a nyakat és a vállakat, és a EN166 szabvány szerinti védelmet nyújt a szem és az arc számára - folyékony fröccsenés és alacsony ütésvédelem (F fokozat), amely ugyanolyan ütésállóságot biztosít, mint egyes szemüvegek. A motorháztető kétrétegű laminált fóliából készül, és költséghatékony és kényelmes ventilátor-támogatott megoldás. Az integrált fejpánt olyan alkalmazásokhoz alkalmas, ahol gyakran a teljes fejfedőt ki kell cserélni, például gyógyszergyártáshoz, vagy olyan helyzetekben, amikor a külső anyag kevésbé szennyezett. Az ártalmatlanításhoz a motorháztető anyaga és a levegővezeték elemei könnyen elkülöníthetők és a megfelelő hulladékhoz rendelhetők.
Jellemző:
Fejfedő beépített fejpánttal, amely védelmet nyújt a fej, az arc, a nyak és a váll számára
EN166 folyadékcseppet és alacsony ütésvédelmet (F osztályú) szem- és arcvédelem-védelmet biztosít, amely a síszemüvegekkel azonos ütésállóságot biztosít.
Kicsomagolás után azonnal használható
Figyelem:
Electrical, assembly, cleaning