CoBolt® XL Compacte boutensnijtang met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 250 mm

Artikelnummer: 71 01 250
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71 01 250
EAN/GTIN 4003773079637
Nummer fabrikant 71 01 250
L-nummer L70010 1715

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor krachtig zagen van nog grotere doorsnedes en zeer harde materialen
  • Tweehandbediening voor maximale snijkracht
  • 60% energiebesparing ten opzichte van conventionele elektrische zijsnijders
  • 40-voudige toename van handkracht door speciaal gewrichtsontwerp
  • met grijpvlak onder het scharnier voor het grijpen en trekken van draden vanaf Ø 1,0 mm
  • inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
  • Rechte snijkanten voor gemakkelijker snijden van vlakke materialen, ook geschikt voor dunne ronde materialen

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 5,6 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 4,0 mm
  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 3,8mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Middensnijtang