• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CoBolt® XL Cortabulones compacto recubiertos de plástico negro atramentado 250 mm

Número de artículo: 71 01 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 71 01 250
EAN / GTIN 4003773079637
Número del fabricante 71 01 250
Número L L70010 1715

Descripción

Descripción:

  • para un corte potente de secciones transversales aún mayores y materiales muy duros
  • Funcionamiento a dos manos para una fuerza de corte máxima
  • ahorro de energía del 60 % en comparación con las cortadoras de lado de potencia convencionales
  • fuerza de la mano 40 veces mayor gracias al diseño especial de la articulación
  • con superficie de agarre bajo la articulación para agarrar y tirar de alambres a partir de Ø 1,0 mm
  • filos de precisión templados por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC
  • Filos rectos para facilitar el corte de materiales planos, también adecuados para materiales redondos finos

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 5,6 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 4,0mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,8 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • Alicates de corte central