Schuurband 100x610 mm A-B06 PC X JOT A120 BASIC universeel gebruik

Artikelnummer: 706408
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706408
EAN/GTIN 9003177064081
Nummer fabrikant 706408
L-nummer L50140 1941

Omschrijving

Omschrijving:

Dit zorgt voor een goede slijpprestatie en levensduur. Gemakkelijk te hanteren en te monteren, waardoor nog meer werktijd wordt bespaard.

Kenmerk:

  • Form: Cloth Belt
  • Specificatie : A-B06 PC X JOT A120
  • Afmeting (W x C): 100 x 610 mm
  • Sterkte: 100 mm
  • Boring: 610 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen, Hout, Roestvrij staal, Staal, Kunststof/PVC, Gelcoat, Composietmaterialen, Gietijzer
  • Gereedschap voor: Draagbare bandslijpmachine

Voordeel:

  • Universeel toepasbaar
  • Goede levensduur
  • Hoge materiaalverwijdering

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor het bewerken van verschillende materialen, met name hout, met draagbare handslijpers

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak