Bandas A-B06 PC X Para uso universal 100 x 610

Número de artículo: 706408
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706408
EAN / GTIN 9003177064081
Número del fabricante 706408
Número L L50140 1941

Descripción

Descripción:

Las cintas Basic A-B06 PC X para el rectificadora de cinta portátil son universalmente aplicables y vienen especialmente en madera al inserto. Su base de óxido de aluminio y un respaldo de tela proporcionan al usuario una herramienta confiable con una buena vida útil y un alto rendimiento de eliminación. El recubrimiento especial de grano evita el embotamiento de la correa cuando rectificado materiales blandos como la madera y la pintura. La manipulación y el montaje sencillos ahorran tiempo de trabajo adicional.

Característica:

  • Forma: Cinta de tela
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos, Madera, acero fino, Acero, Plástico / PVC, Gelcoat, composites, fundición
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B06 PC X JOT A120
  • Dimensión (W x C): 100 x 610 mm
  • Grosor: 100 mm
  • Agujero: 610 mm
  • Tamaño del grano: 120
  • Herramienta para: rectificadora de cinta portátil

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Buena vida de servicio
  • Alta eliminación de

Aplicación:

  • Para el procesamiento de diversos materiales, especialmente madera, con amoladoras manuales portátiles

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaño de grano 80/120 para acabado de superficie perfecto