Pince multiprise brunie, polie 300 mm

Réf.: 706101 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 300 mm
Capacité de serrage pour six-pans 48 mm
Serrage pour tubes 2 pouce
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706101 300
EAN / GTIN 4062406069643

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Trempées par induction. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes sur les tubes et écrous. Réglage par crans d'arrêt sur plusieurs positions.
Pince chromée polie avec mâchoires et articulation polies.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier chromée.