{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | Acero eléctrico al cromo-vanadio | |
| Longitud total L | 250 mm | |
| Abertura de sujeción máx. a | 46 mm | |
| Número de enclavamientos ajuste preciso | 25 | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Superficie | Atramentado/a | |
| Serie | Cobra | |
| Denominación del fabricante | Cobra | |
| Color | azul; rojo | |
| Forma mordazas / boca | forma redonda | |
| Posición mordazas / boca | Forma acodada | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema imperial; sistema métrico | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | sí | |
| Abertura de sujeción máx. | 2 pul | |
| Modelo | 2 K | |
| Material, mango | plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates regulables | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 706020 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773080152 | |
| Número del fabricante | 87 02 250 T | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |