Combinatietang, verchroomd VDE-isolatie 180 mm

Artikelnummer: 701700 180
op aanvraag
Op voorraad
549 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2,2 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 3,4 mm
Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 701700 180
EAN/GTIN 4003773021926
Nummer fabrikant 03 06 180

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal gereedschapsstaal, grijpbekken getand. Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746.