Kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt 180 mm

Cikkszám: 701700 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
404 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2,2 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ 3,4 mm
Szabvány DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület krómozott
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 701700 180
EAN / GTIN 4003773021926
Gyártó száma 03 06 180

Leírás

Kivitel:

Speciális szerszámacél; fogazott szorítópofák. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz. Indukciósan edzett vágóélek (kb. 60 HRC).
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5746.