Linjapihdit, kromatut VDE-eristys 180 mm

Tuote nro.: 701700 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
391 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 180 mm
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,2 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 3,4 mm
Standardi DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta kromattu
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 701700 180
EAN / GTIN 4003773021926
Valmistajan numero 03 06 180

Kuvaus

Malli:

Erikoistyökaluteräs, tartuntaleuat hammastettu. Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V. Terät lisäksi induktiokarkaistu (n. 60 HRC).
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5746.