Driftpons maat 120 x 6 punten D.6 mm SW.10 mm

Artikelnummer: 70060003
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
Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70060003
EAN/GTIN 4018754040537
Nummer fabrikant 70060003
L-nummer L60010 2199

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 6458
  • achthoekig
  • Chroom vanadium, zilver gelakt

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapspunt: 6 mm
  • SW Gereedschapschacht 8k: 10 mm
  • Lengte [mm): 120 mm
  • Gewicht: 66 g