Hrot Drifter D.6mm D.120mm

Artiklové číslo: 70060003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Průbojník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70060003
EAN / GTIN 4018754040537
Číslo výrobce 70060003
L-číslo L60010 2199
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • osmiúhelníkový
  • Chromovaná slitina oceli, lakovaná stříbrnou barvou
  • DIN 6458

Charakteristika:

  • Průměr hrotu nástroje: 6 mm
  • SW stopka s 8 břity: 10 mm
  • Délka mm (L): 120 mm
  • Hmotnost: 66g