Scotch-Brite™ Production Hand Pad 8447, 152 mm x 228 mm,

Artikelnummer: 7000120942
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 stuks
  • Stappen van de bestelling: 60 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000120942
EAN/GTIN 50048011240379
Nummer fabrikant 7000120942
L-nummer L51710 1281

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 22.86 cm
Totale breedte: 15.24 cm

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Production Hand Pad 8447 is gemaakt van niet-geweven vezel en aluminiumoxide mineraal om onze meest consistente afwerking te bieden. Gebruik onze veelzijdige 8447 pads met de hand, met een handblok voor een gelijkmatige schuring bij het reinigen en voorbereiden van oppervlakken.

Kenmerk:

Aanpasbare stof voor moeilijk bereikbare plaatsen en hoeken
Minder agressief
Veelzijdig te gebruiken, met de hand of met een handblok

Tip:

Use for pre-paint scuffing, finishing, contour finishing, blending and cleaning