3M™ Finesse-it™ Polijst wafelmop, oranje, 76 mm

Artikelnummer: 7000110557
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000110557
EAN/GTIN 04001895928079
Nummer fabrikant 7000110557

Omschrijving

Uitvoering:

Haak en lus™ rug
Zachte schuimconstructie/noppenstructuur (gepatenteerd)
Hogere procesbetrouwbaarheid
Kwaliteitsverbetering
Bespaart tijd en geld

Omschrijving:

3M™ Finesse-it™ Schuim polijstpads zijn ontwikkeld voor gebruik met 3M™ Finesse-it™ Polijstmiddelen. Bevestig aan polijstschijven, excentrische gereedschappen en roterende polijstmachines met variabele snelheden voor een zachte, gladde finish op hout en coatings voor auto´s, boten en vliegtuigen.

Kenmerk:

Maak een zacht en glad oppervlak voordat u 3M™ Finesse-it™ Polijstmiddel aanbrengt
Geef een satijn-, half- of hoogglansfinish aan hout en coatings voor auto´s, boten en vliegtuigen
Herstel coatings zonder overschilderen
De wafelstructuur zorgt voor een goed contactoppervlak en minimaliseert de warmteontwikkeling
Langere standtijd
Verminderd verbruik van polijstpasta
Snelle vervanging
Verbeterde hittebestendigheid

Tip:

Gebruik met 3M™ Finesse-it™ Polijstmiddel voor een professionele finish op hout en coatings voor auto´s, boten en vliegtuigen