Exécution:
Dos fermeture auto-agrippantes (Hookit™)
Construction en mousse souple/structure à picots (brevetée)
Meilleure sécurité du processus
Amélioration de la qualité
Economise du temps et de l'argent
Description:
Les mousses 3M™ Finesse-it™ sont conçues pour être utilisées avec les liquides 3M™ Finesse-it™. Fixez-les aux lustreuses et ponceuses orbitales rotatives à vitesse variable pour une finition douce et homogène sur le bois et les revêtements pour l'automobile, la marine et l'aéronautique.
Caractéristique(s):
Créez des surfaces douces et sans heurts avant d'appliquer les liquides 3M™ Finesse-it™.
Obtenez une finition satinée, semi ou très brillante pour le bois, l'automobile, la marine et les enduits utilisés dans l'aérospatiale
Réparez les enduits sans les repeindre
La face alvéolée assure une bonne surface de contact tout en limitant la production de chaleur
Durée de vie plus élevée
Consommation réduite de pâte à polir
Remplacement rapide
Résistance à la chaleur améliorée
Remarque(s):
Utilisez-les avec les liquides 3M™ Finesse-it™ pour une finition professionnelle pour le bois, l'automobile, la marine et les enduits utilisés dans l'aérospatiale