Uitvoering:
Kleur van het product: zwart
Krimpverhouding: 3:1
Totale lengte: 100 m
Zeer zeer flexibel
Snel krimpen
Omschrijving:
Deze speciale 3M™ ATW Krimpkous is zeer vlamvertragend, met een snel krimpgedrag, een hoge chemische weerstand en is geschikt voor toepassingen in het motorcompartiment van auto`s.
Kenmerk:
Superieure weerstand tegen slijtage, corrosie en chemicaliën.
Betrouwbare prestaties voor elektrische lassen, verbindingen en afsluitingen
Geschikt voor grote bovengrondse kabels, verbindingsstukken en accukabels
Gemaakt van zwart vernet polyolefine
Temperatuurbestendig van -55 tot 105 °C
De vlamvertragende slang is ontworpen voor 600 V toepassingen
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Zelfdovend
Extra dunne wand
Slangmateriaal: polyolefine, flexibel
Tip:
Mechanische en elektrische bescherming voor onderdelen met verschillende diameters
Universeel inzetbaar voor grote productievolumes