Kivitel:
Termék színe: Fekete
Zsugorítási sebesség: 3:1
Teljes hossz: 100 m
Nagyon rugalmas
Gyors zsugorodás
Leírás:
A 3M™ ATW egy vékony falú, hőre zsugorodó csövek termékválasztéka, amely megbízható teljesítményt nyújt az elektromos csatlakozások, csatlakozások és lezárások számára 600V-ig. Az ATW hőre zsugorodó csövek lángálló, keresztkötésű poliolefin falakkal és 3:1 zsugorodási aránnyal vannak. Az ATW cső UL-224 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Jellemző:
Kiváló kopásállóság, korrózió és vegyszerek.
Megbízható teljesítmény elektromos csatlakozásokhoz, csatlakozásokhoz és végállásokhoz
Alkalmas nagy vezetékekhez, csatlakozókhoz és akkumulátorkábelekhez
Fekete keresztkötésű poliolefin felhasználásával készült
Hőálló −55 és 105 °C között.
A lángálló tömlő 600 V-os alkalmazásokhoz készült
Nagy rugalmasság alacsony hőmérsékleten
Jó kémiai ellenállás
Önkioltás
Extra vékony falú
Tömlő anyaga: Poliolefin, rugalmas
Figyelem:
Mechanikai és elektromos védelem különböző átmérőjű alkatrészekhez
Általánosan alkalmazható nagyüzemi gyártáshoz