3M™ 2846 Veiligheidsbril polycarbonaat

Artikelnummer: 7000061886
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000061886
EAN/GTIN 04046719715534
Nummer fabrikant 7000061886
L-nummer L01110 369

Omschrijving

Uitvoering:

De beschermende bril in een exclusief ontwerp heeft wenkbrauwbescherming en sluit nauw rond het gezicht. Meerdere verstelmogelijkheden zorgen voor een hoog draagcomfort en uitstekende compatibiliteit met 3M™ deeltjesmaskers.
Polycarbonaat lenzen bieden een goede schokbestendigheid

Omschrijving:

3M™-veiligheidsbrillen uit de 2840 Serie hebben een sterke polycarbonaatlens voor schokbestendigheid, een geïntegreerde wenkbrauwbescherming voor meer bescherming en zachte vulling op de brilveren voor comfort en stabiliteit. Ze hebben ook verstelbare lengtes van de brilveren en een kantelbare lens voor eenvoudige aanpassing en maximaal comfort. Krasbestendige en condenswerende coatings voor meer duurzaamheid en beter zicht.

Kenmerk:

Assortiment modern gestileerde veiligheidsbrillen
Dankzij de veren met ratelverstelling kan de lens aan gezichtskenmerken en de brilpositie worden aangepast
Drie verstelbare laagprofiel veerlengtes voor een optimale pasvorm
Geïntegreerde wenkbrauwbescherming voor extra topdekking
Zachte vulling aan de uiteinden van brilveren ter verbetering van comfort en pasvorm

Tip:

Bouw