3M™ Extreme Afdichtingstape 4411G, Grijs, 50 mm x 33 m, 1 mm

Artikelnummer: 7000049662
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049662
EAN/GTIN 50051115631950
Nummer fabrikant 7000049662
L-nummer L01310 1201

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Extreem hoge hechting
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 508 mm
Totale hoogte: 1 mm

Omschrijving:

3M™ extreme sealing tape 4411g is een grijze zeer plooibare enkelzijdige acrylaattape met een high performance ionomer drager van 1.0 mm dik.

Kenmerk:

Hecht aan metalen en veel kunststoffen zonder droogtijd, knoeien en verdere afwerking.
Duurzaam
Nette uitstraling, overschilderbaar
Duurzame ionomeer drager is bestand tegen uv-straling en checialiën
De rug kan worden beschilderd en ziet er uit fris uit
Afdichting van voegen, naden en gaten
Professioneel resultaat, ook bij gebruik buiten
Waterdicht
Minder nabewerking
Snelle en eenvoudige verwerking
Verlaag de productiekosten
Eenvoudig, schoon en snel

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verzegelen en bijwerken van materialen met hoge energie zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen.
Voor het waterdicht afdichten van contouren, randen, overgangen, klinknagels en schroefkoppen