3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411G, Grau, 50 mm x 33 m, 1,0 mm

Artikel-Nr.: 7000049662
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049662
EAN / GTIN 50051115631950
Herstellernummer 7000049662
L-Nummer L01310 1201

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Extrem hohe Haftung
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 508 mm
Gesamthöhe: 1 mm

Beschreibung:

Einseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Vinyl-Schaumstoff mit Acrylatklebstoff. Einseitiges Spezialklebeband für schnelle, saubere und extrem belastbare Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Für wasserdichte Versiegelungen an z. B. Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfen.

Merkmal:

Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger
Gute Lösemittelbeständigkeit
Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
Lackierbar
Sehr flexibel und anpassungsfähig
Viskoelastischer Klebstoff
Wasserdicht
Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verarbeitung
Senkung von Produktionskosten
Einfach, sauber und schnell

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Für Dichtungsanwendungen und Ausbesserungen auf hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
Für wasserdichte Versiegelungen an Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfenn