Uitvoering:
132 µm dikke transfer tape met rekbaar beschermpapier. Geschikt voor een breed scala aan materialen. Sterke acrylaatlijm van de 300-serie.
Goede UV-bestendigheid. Goed bestand tegen chemicaliën. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 19 mm
Vezelversterking in lijm
Omschrijving:
3M™ Zelfklevende transfer tape 950EK is een 300 hoge sterkte acrylkleefstof op een 152 μm # 78 uitrekbare kraftpaper liner.
Kenmerk:
132 µm dikke transfer kleefband met rekbaar beschermpapier. Geschikt voor een breed scala aan materialen. Sterke acrylaatkleefstof van de 300-kleefstofserie // 132 µm dikke transfer kleefband met rekbaar beschermpapier. Geschikt voor een breed scala aan materialen. Sterke acrylaatlijm van de 300-serie.
Goede UV-bestendigheid. Goed bestand tegen chemicaliën. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie// Goede UV-bestendigheid. Goed bestand tegen chemicaliën. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.
De ideale, betrouwbare tape voor algemeen gebruik voor een breed scala van toepassingen waarbij een dunne constructie en een sterke kleefkracht vereist zijn. Ideaal voor het lijmen van allerlei soorten materialen wanneer een zeer doeltreffende lijm met hoge onmiddellijke kleefkracht gewenst is. Verbinden van bekledingen, folies, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel en metalen of plastic naamplaatjes.// De ideale, betrouwbare all-purpose tape voor uiteenlopende toepassingen waar een dunne constructie en sterke kleefkracht vereist zijn. Ideaal voor het lijmen van allerlei soorten materialen wanneer een zeer doeltreffende lijm met hoge onmiddellijke kleefkracht gewenst is. Verbinden van bekledingen, folies, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel en naamplaatjes van metaal of plastic.
Verbinden van bekledingen, folies, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel en naamplaatjes van metaal of plastic.// Samenvoegen van bekledingen, folies, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel en naamplaatjes van metaal of plastic.
Vezelversterking in de lijm// Vezelversterking in de lijm
Dikkere versie van 927// Dikkere versie van 927
Tip:
Geschikt voor de luchtvaart- en de automobielindustrie
Oppervlakken met hoge en lage energie
Verlijmen van metaal, geverfde oppervlakken, kunststof, papier, karton of hout
Zelfklevende afwerking van schuim, folie, signalisatie, reclamemateriaal en textiel