Ruban à Transfert d'Adhésif 3M™ 950EK, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.13 mm

Réf.: 7000049198
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 Unité
  • Etapes de la commande : 48 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000049198
EAN / GTIN 50021200973500
Réf. fabricant 7000049198
Article hors catalogue L01310 402
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 950 pour de nombreuses applications fines à pouvoir d'adhérence élevé, lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence initiale est souhaité. Notre ruban est polyvalent et offre une bonne résistance aux UV et aux produits chimiques. Il colle des substrats à énergie de surface faible ou élevée, des plastiques texturés, de la mousse, des tissus et des papiers revêtus. C'est un adhésif acrylique à forte adhérence sur un protecteur en papier brun densifié qui peut aussi être utilisé pour le jointage des films, papiers aluminium, tissus, mousses plastifiées, photos, plaques nominatives en métal ou en plastique.

Avantage(s):

  • Ruban à transfert d'adhésif de 130 µm sur un protecteur en papier brun densifié 78#.
  • Pour une grande variété de matériaux.
  • Adhésif acrylique à forte adhérence 300.
  • Bonne résistance aux UV.
  • Bonne résistance aux produits chimiques.
  • Idéal pour les matériaux à énergie de basse énergie de surface (BES) ou à haute énergie de surface (HES).
  • À utiliser en tant que ruban à transfert polyvalent pour une application sur des matériaux fins nécessitant un pouvoir d'adhérence élevé.
  • Idéal pour une grande variété de matériaux similaires et différents, lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence initiale est souhaité.
  • Jointage de films, papiers aluminium, tissus.
  • Mousses plastifiées, photos, tissus, métaux ou plaques nominatives en plastique.
  • Jointage de films, papiers aluminium, tissus.
  • Mousses plastifiées, photos, tissus, métaux ou plaques nominatives en plastique.
  • Version épaisse du ruban 927

Recommandation(s):

  • Convient à l'industrie aéronautique et automobile
  • Surfaces à haute énergie et à basse énergie
  • Collage de métal, surfaces laquées, plastique, papier, carton ou bois
  • Finition auto-adhésive de mousses, films, enseignes, matériaux publicitaires et textiles
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
Connectez-vous