Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DR, zwart, 50 mm, A CRS, Super Duty

Artikelnummer: 7000046221
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000046221
EAN/GTIN 50048011337970
Nummer fabrikant 7000046221

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Bruin
Harde nerf verlijming
Snel en gemakkelijk verwisselen van schijven dankzij het 3M™ Roloc™ snelwisselsysteem
Agressief en randstabiel
Besparingen in bewerkingsstappen

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SL-DR is een duurzaam product dat blending en finishing capaciteit met een agressieve cut combineert. Ons unieke web maakt de schijf ideel om vollopen te weerstaan, terwijl u van een agressieve snijkracht met lange levensduur geniet.

Kenmerk:

Speciaal ontworpen schijf kan tot twee keer zo lang als andere surface conditioning schijven meegaan
Bespaart processtappen en geeft de gewenste finishing zonder in te boeten aan snijkracht
Een veelzijdige schijf voor blending en oppervlakte behandeling
Medium, Grof, Heavy-duty, en Super-duty kwaliteiten voor het effectief conditioneren van roestvrij staal, koolstofstaal, zacht staal, gietijzer, tooling staal en aluminium
3M™ Roloc™ bevestigingssysteem biedt een snelle en makkelijke wisseling van schijven
Geen begin van het werkstuk

Tip:

Verwijderen van dunne lasnaden en kleine laspunten, grovere reinigings- en ontbraamwerkzaamheden