Disque de Préparation de Surface Scotch-Brite™ Roloc™ SL-DR, noir, Ø 50 mm, A GROS, Super Duty,

Réf.: 7000046221
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000046221
EAN / GTIN 50048011337970
Réf. fabricant 7000046221

Description

Exécution:

Couleur du produit: Marron
Incorporation de grain dur
Changement rapide et facile des disques grâce au système de changement rapide 3M™ Roloc™
Agressif et stable sur les bords
Économie d'étapes d'usinage

Description:

Grain oxyde d'aluminium. Disponible en diamètres 50 et 75mm, types HD ou SD.

Caractéristique(s):

Très grand pouvoir de coupe grâce à la nappe Scotch-Brite™ SL.
Réduction du nombre d'étapes dans la préparation de surface.
Résiste à l'encrassement grâce à une structure plus ouverte.
Disponible en qualités moyennes, grossières, lourdes et ultra-résistantes
Pas de démarrage de la pièce

Remarque(s):

Enlèvement de cordons de soudure fins et de petits points de soudure, travaux de nettoyage et d'ébavurage plus grossiers