3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 150 mm x 5 mm, Multihole, Soft, PN51126

Artikelnummer: 7000032538
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000032538
EAN/GTIN 04046719694136
Nummer fabrikant 7000032538
L-nummer L51710 345

Omschrijving

Uitvoering:

Zacht schuim vormt zich naar de contouren voor een hoogwaardige afwerking
Extra sterkte van steunschijf voor betere schuurresultaten op oppervlakken en randen
Gemakkelijk aan te brengen tussen Hookit™ schuurschijven en Hookit™ steunschijven voor snel verwisselen
Gatenconfiguraties voor stofafzuiging van het werkoppervlak en langere levensduur van de wielen

Omschrijving:

Zorgt voor maximale demping en vervormbaarheid tijdens het automatisch schuren met de 3M™ Hookit™ Soft Interface Pad. Gebruik onze pads tussen de Hookit™-schijven en de Hookit™-steunpads voor snel omwisselen.

Kenmerk:

De constructie van zacht foam past zich aan de contouren aan voor een fijnere afwerking
Geeft ondersteuning van de schijfpad voor een verbeterde schuurwerking en dichter schuren bij randen
Is moeiteloos tussen Hookit™-schijven en Hookit™-steunpads te plaatsen voor snel verwisselen
De gaten in de schijven zorgen voor het zuigen van stof bij het schuren waardoor de schijf langer meegaat