3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 5 mm, Multi Hole, Soft, PN51126

Artiklové číslo: 7000032538
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000032538
EAN / GTIN 04046719694136
Číslo výrobce 7000032538
L-číslo L51710 345

Popis

Provedení:

Měkká pěna se přizpůsobí konturám a zajistí vysoce kvalitní povrchovou úpravu
Další pevnost opěrné desky pro lepší výsledky broušení povrchů a hran
Snadné použití mezi brusnými kotouči Hookit™ a opěrnými deskami Hookit™ pro rychlé výměny
Konfigurace otvorů pro odsávání prachu z pracovního povrchu a delší životnost disku

Popis:

Pro hladší a kvalitnější povrchovou úpravu použijte 3M™ Hookit™ Interface Pad Soft. Při použití mezi našimi podložkami Hookit™ a brusnýmiDisc Pad opěrný talíři Hookit™ poskytují 3M™ Hookit™ Interface Pads Soft dodatečné tlumení a deformovatelnost při broušení, které vyžaduje maximální přesnost na nerovných površích. Kromě toho jsou tlumeny vibrace, které se často vyskytují při použití náhodných orbitálních brusek, což má rovněž vliv na kvalitu povrchu.