3M™ Arm voor Powerfile bandschuurmachine met contactschoen, standaard uitvoering, 13 mm x 457 mm

Artikelnummer: 7000032217
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Contactarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000032217
EAN/GTIN 04046719330232
Nummer fabrikant 7000032217
L-nummer L51710 1276

Omschrijving

Uitvoering:

Robust design for a long product life
Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belt Sander

Omschrijving:

De 3M™ Pneumatische Power File Bandschuurmachine kan worden geoptimaliseerd door de juiste contactarm te selecteren voor de toepassing. Met deze verschillende contactarmen krijg je iedere klus voor elkaar.

Kenmerk:

Robuust design
Grote verscheidenheid aan mogelijkheden

Tip:

Voor schuren met contactrol of oppervlak