3M™ Kontaktkar szalagcsiszoló géphez, 15 mm, 13 mm x 457 mm, szabványos

Cikkszám: 7000032217
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Érintkező kar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000032217
EAN / GTIN 04046719330232
Gyártó száma 7000032217
L-szám L51710 1276

Leírás

Kivitel:

Robust design for a long product life
Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belt Sander

Leírás:

Különböző kontaktok csiszolás és nem szövött szalagok különböző méretekben történő használatához. Az érintkezőkar-toldat az összes érintkezőkar kiterjesztésére szolgál (kivéve: 28373, 28375).

Figyelem:

A kapcsolattartási szerepkörrel rendelkező csiszolás vagy a terület