3M™ Hookit™ Steunschijf, standaard grijs, Ø 150 mm, 5/16 in, 15 gaten, PN50392

Artikelnummer: 7000032142
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000032142
EAN/GTIN 04046719162550
Nummer fabrikant 7000032142
L-nummer L51710 1283

Omschrijving

Uitvoering:

Met verschillende gatdiameters voor optimale afzuiging
Uitstekende stofafzuiging dankzij spiraalvormig aangebrachte gaten
Verkrijgbaar in zachte of standaard hardheid

Omschrijving:

Kies voor optimale stofafzuiging met de 3M™ Hookit™ Steunschijf. Onze steunschijven van zeer dicht schuim, met hard, vlak middengedeelte en zachte rand, bieden meer flexibiliteit aan de rand van de schijf met de centreergatconfiguratie en de beste stofafzuiging met direct flow-geleiding.

Kenmerk:

Gelijkmatige luchtstroom met gaten met verschillende diameters voor de beste afzuiging
Het spiraalvormige gatenpatroon zorgt voor een uitstekende afzuiging
Kies uit zachte of standaard hardheid
Geschikt voor 3M™ Hookit™ schuurmaterialen