3M™ Hookit™ Direct Flow™ II csiszolótárcsa, 15 lyuk, standard, 5/16″, 5 db / doboz

Cikkszám: 7000032142
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000032142
EAN / GTIN 04046719162550
Gyártó száma 7000032142
L-szám L51710 1283

Leírás

Kivitel:

Különböző lyukméretekkel az optimális szívóhatás érdekében
Kiváló porelszívás a spirálisan elrendezett lyukaknak köszönhetően
Puha vagy normál keménységben kapható

Leírás:

A 3M™ Hookit™ tartólap optimálisan távolítja el a csiszolás során keletkező port. A nagy szilárdságú hab tartólemezeink lapos, merev középfelületekkel és puha élekkel rendelkeznek, így optimális rugalmasságot biztosítanak a lemez szélén. A tárcsa közepén található furaton keresztül történő közvetlen átfolyásnak köszönhetően a keletkező por is optimálisan kiszívható.

Jellemző:

Alkalmas 3M™ Hookit™ csiszolóanyag-hez