3M™ Unitised Wiel Mandrel 990, 9,52 mm x 50,8 mm x 1/4″ stift

Artikelnummer: 7000028456
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spandoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000028456
EAN/GTIN 50048011150128
Nummer fabrikant 7000028456

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 0.64 cm
Totale breedte: 15.24 cm
Totale hoogte: 15.24 cm

Omschrijving:

3M™ Mandrel voor Unitized Wiel zet een klein Scotch-Brite™ Unitized Wiel vast op een roterend gereedschap zoals een slijper voor het ontbramen van kanten en het finishen van bepaalde toepassingen. De flenzen passen aan weerszijden van het wiel en zijn bevestigd met een moer.

Kenmerk:

Kleine afmetingen maken toegang tot kleine of gecompliceerde werkstukken mogelijk
Bevestig een kleine Scotch-Brite™ schuurschijf aan een draaiend gereedschap
Voor het ontbramen en afwerken van randen

Tip:

Use with die grinders for edge deburring and finishing
Suitable for marine and metalworking industries
Work on small and intricate surface areas