Mandrin pour roue compressée 3M™ 990, 44 mm x 6 mm x 25.4 mm

Réf.: 7000028456
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028456
EAN / GTIN 50048011150128
Réf. fabricant 7000028456

Description

Exécution:

Longueur totale: 0.64 cm
Largeur totale: 15.24 cm
Hauteur totale: 15.24 cm

Description:

Le mandrin pour roue compressée 3M™ est conçu pour fixer une petite roue de ponçage compressée 3M™ Scotch-Brite™ à un outil rotatif. Nos mandrins fonctionnent avec des meuleuses droites. Les brides s'adaptent de chaque côté de la roue et sont fixées avec un écrou de retenue.

Caractéristique(s):

La petite taille permet d'accéder à des pièces petites ou compliquées
Sécurise un petit disque abrasif Scotch-Brite™ sur un outil rotatif
Pour l'ébavurage et la finition des bords

Remarque(s):

Use with die grinders for edge deburring and finishing
Suitable for marine and metalworking industries
Work on small and intricate surface areas