3M™ Lapping Film 461X, 15.0 Micron Disc, 5 in x NH, 50 per inner 500 per case

Artikelnummer: 7000021270
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 500 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000021270
EAN/GTIN 50051111497895
Nummer fabrikant 7000021270
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Achieve a good polished finish in fibre optics and metallurgic applications, with 3M™ Lapping Film 461X, our superior films for silicon carbide related polishing. Our films are made up of tightly packed and precisely graded silicon carbide particles, coated on a 3mil polyester film. The tightly packed particles offer a more consistent cut rate and finish. Choose from discs, sheets and rolls, in 5.0, 9.0, 15.0, and 30.0 micron grades.

Voordeel:

  • Tight particle distribution
  • Consistent cut rate, finish and life
  • Available in discs, sheets and rolls

Advies:

  • Gebruik als standaard voor polijsten met siliciumcarbide
  • Gebruik voor metallurgische toepassingen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan