3M™ Papel de Pulido 461X, disco de 15 micras, 12,7 cm (sin agujero), 50 por interno, caja de 500 unidad

N.º do artigo: 7000021270
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 500 Peça
  • Passos da encomenda: 500 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 7000021270
EAN/GTIN 50051111497895
Número do fabricante 7000021270
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Logre un buen acabado en aplicaciones de fibra óptica y metalúrgica, con 3M™ Film de Pulido 461X, nuestras películas superiores para el pulido relacionado con el carburo de silicio. Nuestras películas están compuestas por partículas de carburo de silicio fuertemente compactadas y graduadas, recubiertas con una película de poliéster de 3 mil. Las partículas bien compactas ofrecen una tasa de corte y acabado más uniformes. Elija entre discos, hojas y rollos, en grados de 5.0, 9.0, 15.0 y 30.0 micras.

Vantagem:

  • Obtenga una tasa de corte más consistente y termine desde una distribución de partículas ajustada
  • Disponible en variedad de micras (5.0, 9.0, 15.0 y 30.0 micras).
  • Disponible en discos, hojas y rollos.

Recomendação:

  • Todas las películas de lápiz de diamante deben usarse ″mojado″
  • El agua, la emulsión u otros refrigerantes disponibles comercialmente se pueden utilizar como ayudas de molienda
  • Para las más altas exigencias en la calidad de la superficie de todos los materiales extremadamente duros